SICK - SIK6021128 IM30-10B-N-ZW0 INDU - 6021128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074415335
Artikelnummer
SIK6021128
Herstellernummer
6021128
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Versorgungsspannung:
7.5...7.5 V
Schaltfrequenz:
450 Hz


