Startseite

SICK - SIK6021162 VS/VE18-2T1132 - 6021162

KopierenKopieren
SICK - SIK6021162 VS/VE18-2T1132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 16000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 300 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274251

Artikelnummer

SIK6021162

Herstellernummer

6021162

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

16000 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC

Lichtfleck:

800 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

VS/VE18-2T1132. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assialeLunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 22 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 16 m.Natura della luce Luce infrarossa.Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 800 mm (16 m). Fascio di luce 2,9°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tipo diconnessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,34 mm². Diametro cavo Ø 4,7 mm