Startseite

SICK - SIK6021163 VS/VE18-2T1430 - 6021163

KopierenKopieren
SICK - SIK6021163 VS/VE18-2T1430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 16000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 300 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 22000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274268

Artikelnummer

SIK6021163

Herstellernummer

6021163

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

16000 mm

Max. Ausgangsstrom:

300 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

22000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

20 ms

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

AC

Lichtfleck:

800 mm²

VS/VE18-2T1430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assialeLunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 22 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 16 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 800 mm (16 m). Fascio di luce 2,9°. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli