SICK - SIK6021191 STE-0612G000GA3KM0 - 6021191

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 90...90 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Schutzart (IP), montiert - IP55
Packung
1 ST
EAN
7449073128946
Artikelnummer
SIK6021191
Herstellernummer
6021191
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
90...90 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP55
STE-0612G000GA3KM0. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M26, 12 poli, diritta. Tipo di connessione Connessioni a crimpare. Materiale, connettore a spina Plastica. Cavo Non schermato. Schermatura Non schermato. Sezione conduttore consentita 0,5 mm² ... 1,5 mm². Grado di protezione IP65


