Startseite

SICK - SIK6021916 E100-A2A22S10A SAFE - 6021916

KopierenKopieren
SICK - SIK6021916 E100-A2A22S10A SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073066835

Artikelnummer

SIK6021916

Herstellernummer

6021916

Hersteller

SIK

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

2 A

Schutzart (IP):

IP67

E100-A2A22S10A. DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA. Numero di contatti ad apertura forzata 2. Numero di contatti normalmente aperti 2. Direzioni della forza agente 1. Tipo di connessione Cavo con estremità aperta. Sezione conduttore ≤ 0,34 mm². Dimensioni 64 mm x 132 mm. Peso 1,27 kg