SICK - SIK6021917 E100-A2A22C05A SAFE - 6021917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V - 2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V - 2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V - 2 A
Packung
1 ST
EAN
7449070480504
Artikelnummer
SIK6021917
Herstellernummer
6021917
Hersteller
SIK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
2 A
Schutzart (IP):
IP67


