SICK - SIK6022084 STE-1204-W MAL. - 6022084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Bemessungsspannung - 250 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449070203653
Artikelnummer
SIK6022084
Herstellernummer
6022084
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
STE-1204-W. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 4 poli, angolato. Tipo di connessione Morsetti a vite. Materiale, connettore a spina PBT. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato CuZn