SICK - SIK6022093 VL18-2T1460 - 6022093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 3500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
7449076274282
Artikelnummer
SIK6022093
Herstellernummer
6022093
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
3500 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
AC
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
20 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Tastfunktion:
hellschaltend
Schaltfrequenz:
25 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff


