Startseite

SICK - SIK6022094 VT18-2T2112 - 6022094

KopierenKopieren
SICK - SIK6022094 VT18-2T2112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274299

Artikelnummer

SIK6022094

Herstellernummer

6022094

Hersteller

SIK

VT18-2T2112. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 100 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 90 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 12 mm (130 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno