SICK - SIK6022096 VT18-2T2132 - 6022096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076274312
Artikelnummer
SIK6022096
Herstellernummer
6022096
Hersteller
SIK
VT18-2T2132. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 180 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 24 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


