SICK - SIK6022097 VT18-2T2430 - 6022097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 300 mA
Max. Schaltabstand - 100 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Mit Reflektor - nein
Breite des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076274329
Artikelnummer
SIK6022097
Herstellernummer
6022097
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
300 mA
Max. Schaltabstand:
100 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
VT18-2T2430. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 92 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1 Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 200 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 180 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 24 mm (200 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno. Tipo di commutazione Funzionamento dark on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli


