Startseite

SICK - SIK6022098 VT18-2T2152 - 6022098

KopierenKopieren
SICK - SIK6022098 VT18-2T2152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274336

Artikelnummer

SIK6022098

Herstellernummer

6022098

Hersteller

SIK

VT18-2T2152. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 88 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 400 mm. Distanza di rilevamento 3 mm ... 360 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 48 mm (400 mm). Fascio di luce Circa 3,5°. Impostazione Nessuno.