Startseite

SICK - SIK6022139 WF225-B4150 - 6022139

KopierenKopieren
SICK - SIK6022139 WF225-B4150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Gabeltiefe - 60 mm

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024602524

Artikelnummer

SIK6022139

Herstellernummer

6022139

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Gabeltiefe:

60 mm

Breite des Sensors:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe des Sensors:

262.5 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

WF225-B4150. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 12 mm x 60 mm x 80 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 225 mm. Profondità forcella 60 mm. Sorgente luminosa LED, Luce infrarossa. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante inversione di polarità.