SICK - SIK6022585 I10-E0233 SAFE - 6022585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Fluchtentriegelung - nein
Mit Statusanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8015269034361
Artikelnummer
SIK6022585
Herstellernummer
6022585
Hersteller
SIK
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Zuhaltekraft:
1300 N
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24...24 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
192 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP67


