Startseite

SICK - SIK6025050 I10-HA113 SAFE

KopierenKopieren
SICK - SIK6025050 I10-HA113 SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521793

Artikelnummer

SIK6025050

Herstellernummer

6025050

Hersteller

SIK

Interruttore di sicurezza a cerniera. Adatto ad un utilizzo in ambiente con temperatura da -25 a 70°C. Grado di protezione IP67. Ingresso cavo filettato M16. Caratteristiche nominali d’impiego: • AC-15 (Ue = 240V, Ie = 3A) • DC-13 (Ue = 24V, Ie = 2A).