Startseite

SICK - SIK6025104 I110-PA313 SAFE - 6025104

KopierenKopieren
SICK - SIK6025104 I110-PA313 SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078922501

Artikelnummer

SIK6025104

Herstellernummer

6025104

Hersteller

SIK

i110-PA313. INTERRUTTORI DI SICUREZZA ELETTROMECCANICI. Numero di contatti ad apertura forzata 3. Numero di contatti normalmente aperti 1. Forza di azionamento ≥ 11 N. Frequenza di azionamento ≤ 6.000 /h. Direzioni della forza agente 4Velocità di azionamento 0,1 m/min ... 15 m/min. Corsa di apertura forzata 4 mm. Tipo di struttura Tipo di struttura 1 (EN ISO 14119)Livello di codifica dell'attuatore Non codificato (EN ISO 14119). Stato sicuro in caso di anomalie L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore,. non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante. l'unità logica di sicurezza collegata. Principio di commutazione Organo di comando a scatto lento