Startseite

SICK - SIK6025106 I110-PA123 SAFE - 6025106

KopierenKopieren
SICK - SIK6025106 I110-PA123 SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269034392

Artikelnummer

SIK6025106

Herstellernummer

6025106

Hersteller

SIK

i110-PA123. INTERRUTTORI DI SICUREZZA ELETTROMECCANICI. Numero di contatti ad apertura forzata 1. Numero di contatti normalmente aperti 1. Forza di azionamento ≥ 13 N. Frequenza di azionamento ≤ 6.000 /h. Direzioni della forza agente 4Velocità di azionamento 0,1 m/min ... 15 m/min. Corsa di apertura forzata 4.5 mm. L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata.