Startseite

SICK - SIK6025686 IM12-08NPS-ZCK INDU - 6025686

KopierenKopieren
SICK - SIK6025686 IM12-08NPS-ZCK INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076785313

Artikelnummer

SIK6025686

Herstellernummer

6025686

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

52.2 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IM12-08NPS-ZCK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione ± 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNPFunzione di uscita N/O