SICK - SIK6025727 FEM.CON.AN.CAB.HS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 80...80 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
8015269034064
Artikelnummer
SIK6025727
Herstellernummer
6025727
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
80...80 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
DOS-1608-WA. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati)Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M16, 8 poli, angolato. Diametro cavo ammesso 6 mm ... 8 mm. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 5 A


