SICK - SIK6025860 IM12-08NNO-ZCK INDU - 6025860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075215583
Artikelnummer
SIK6025860
Herstellernummer
6025860
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
52.2 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


