Startseite

SICK - SIK6025869 IM08-04NPS-ZTK INDU - 6025869

KopierenKopieren
SICK - SIK6025869 IM08-04NPS-ZTK INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071945330

Artikelnummer

SIK6025869

Herstellernummer

6025869

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

40 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2500 Hz

IM08-04NPS-ZTK. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8 x 1. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O