SICK - SIK6025877 IH06-02BPS-VTK INDU - 6025877
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072521854
Artikelnummer
SIK6025877
Herstellernummer
6025877
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz


