SICK - SIK6025879 IH06-02BPO-VTK INDU - 6025879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 6.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074485512
Artikelnummer
SIK6025879
Herstellernummer
6025879
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz


