Startseite

SICK - SIK6025882 IH06-04NPS-VTK INDU - 6025882

KopierenKopieren
SICK - SIK6025882 IH06-04NPS-VTK INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521878

Artikelnummer

SIK6025882

Herstellernummer

6025882

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2500 Hz

IH06-04NPS-VTK. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Soluzione costruttiva cortaDiametro Ø 6,5 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione PNPFunzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili