Startseite

SICK - SIK6026140 I200-E0323 SAFE - 6026140

KopierenKopieren
SICK - SIK6026140 I200-E0323 SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Zuhaltung - Arbeitsstromprinzip

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074488650

Artikelnummer

SIK6026140

Herstellernummer

6026140

Hersteller

SIK

Art der Zuhaltung:

Arbeitsstromprinzip

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Zuhaltekraft:

2000 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

5

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

93 mm

Höhe des Sensors:

126 mm

Länge des Sensors:

33 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...60 °C

Schutzart (IP):

IP65

i200-E0323 Lock. DISPOSITIVI DI RITENUTA. Numero contatto positivo normalmente chiuso monitoraggio del meccanismo di ritenuta 1. Numero N/O monitoraggio del meccanismo di ritenuta 1. Numero dei contatti ad apertura forzata per la sorveglianza della porta2. Numero dei contatti normalmente aperti per la sorveglianza della porta 1. Valore B10d 2 x 106 cicli di commutazione (con carico minimo). Tipo di struttura Tipo di struttura 2 (EN ISO 14119). Livello di codifica dell'attuatore Limitato livello di codifica (EN ISO 14119). Stato sicuro in caso di anomalie L'interruttore non dispone di un sistema interno di identificazione degli errori e, in caso di errore, non è in grado di assumere uno stato di sicurezza. L'identificazione degli errori avviene mediante l'unità logica di sicurezza collegata. Tipo di connessione Passacavo, 3 x M20