Startseite

SICK - SIK6026211 VT12T-2P112 - 6026211

KopierenKopieren
SICK - SIK6026211 VT12T-2P112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521939

Artikelnummer

SIK6026211

Herstellernummer

6026211

Hersteller

SIK

VT12T-2P112. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoPunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 54,5 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 115 mm. Distanza di rilevamento 2 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce infrarossaSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 20 mm (100 mm). Fascio di luce Circa 11,4°. Lunghezza d'onda: 880 nm