Startseite

SICK - SIK6026215 VT12T-2P132 - 6026215

KopierenKopieren
SICK - SIK6026215 VT12T-2P132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022830257

Artikelnummer

SIK6026215

Herstellernummer

6026215

Hersteller

SIK

VT12T-2P132. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoPunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 54,5 mm. Diametro filettatura (Housing) Connettore circolare M12 x 1Distanza max. di rilevamento 0 mm ... 340 mm. Distanza di rilevamento 2 mm ... 300 mm. Natura della luce Luce infrarossaSorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (300 mm). Fascio di luce Circa 5,3°. Lunghezza d'onda: 880 nm