SICK - SIK6026219 VL12-2P132 - 6026219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 2800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072521946
Artikelnummer
SIK6026219
Herstellernummer
6026219
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
2800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
1.25 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
400 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
55 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


