SICK - SIK6026223 VS/VE12-2P132 - 6026223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 4000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
7449072521953
Artikelnummer
SIK6026223
Herstellernummer
6026223
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Infrarotlicht
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
55.3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtfleck:
100 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


