Startseite

SICK - SIK6026224 VS/VE12-2P430 - 6026224

KopierenKopieren
SICK - SIK6026224 VS/VE12-2P430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 4000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072804223

Artikelnummer

SIK6026224

Herstellernummer

6026224

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

66.3 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

2 ms

Schaltfrequenz:

250 Hz

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtfleck:

100 mm²

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Sensore fotoelettrico a sbarramento, marca SICK, modello SIK6026224 - VS VE12-2P430