Startseite

SICK - SIK6027418 VTE18L-4P324 - 6027418

KopierenKopieren
SICK - SIK6027418 VTE18L-4P324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 300 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768038767

Artikelnummer

SIK6027418

Herstellernummer

6027418

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

300 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

97.7 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

0.625 ms

Schaltfrequenz:

800 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-15...-15 °C

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6027418 - VTE18L-4P324