Startseite

SICK - SIK6027422 VTE18L-4P344 - 6027422

KopierenKopieren
SICK - SIK6027422 VTE18L-4P344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073356196

Artikelnummer

SIK6027422

Herstellernummer

6027422

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

107.7 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

0.625 ms

Schaltfrequenz:

800 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-15...-15 °C

VTE18L-4P344. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Lunghezza 107,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 2 mm ... 250 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 200 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 5 mm (200 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Cavo (Distanza di rilevamento). Pulsante teach-in semplice (Distanza di rilevamento). Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso entrata di controllo C. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli