SICK - SIK6027430 VL18L-4P324 - 6027430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 35000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024927108
Artikelnummer
SIK6027430
Herstellernummer
6027430
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
35000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
Teach-In
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Vorausfallmeldung:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Reaktionszeit:
0.625 ms
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Umgebungstemperatur:
-15...-15 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
800 Hz
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
97.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


