Startseite

SICK - SIK6027432 VL18L-4N324 - 6027432

KopierenKopieren
SICK - SIK6027432 VL18L-4N324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 35000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071365312

Artikelnummer

SIK6027432

Herstellernummer

6027432

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

35000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

100 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.625 ms

Umgebungstemperatur:

-15...-15 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

800 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

97.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

VL18L-4N324. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 97,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0,1 m ... 35 m. Distanza di rilevamento 0,1 m ... 30 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 9 mm (35 m). Fascio di luce 0,04°. Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Cavo (Sensibilità). Pulsante teach-in semplice (Sensibilità)