Startseite

SICK - SIK6027434 VL18L-4P344 - 6027434

KopierenKopieren
SICK - SIK6027434 VL18L-4P344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 35000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070350937

Artikelnummer

SIK6027434

Herstellernummer

6027434

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

35000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

100 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.625 ms

Umgebungstemperatur:

-15...-15 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

800 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

107.7 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm