SICK - SIK6027436 VL18L-4N344 - 6027436

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 35000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070029710
Artikelnummer
SIK6027436
Herstellernummer
6027436
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
35000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.625 ms
Umgebungstemperatur:
-15...-15 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
800 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
107.7 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


