SICK - SIK6027532 LTG-2622-MW(20* - 6027532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantel-Farbe - schwarz
Leiterdurchmesser - 7.8 mm
Packung
1 M
EAN
7449073883845
Artikelnummer
SIK6027532
Herstellernummer
6027532
Hersteller
SIK
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiterdurchmesser:
7.8 mm
LTG-2622-MW. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi (assemblati)Tipo di collegamento testa A Cavo. Tipo di collegamento testa B Cavo. Cavo A 12 fili, Schermato, PUR, senza alogenoMateriale, guaina PUR, senza alogeno. Colore, guaina Nero. Diametro cavo Ø 7,8 mm. Sezione conduttore 20 x 0,14 mm² + 2 x 0,15 mm². Schermatura Schermato. Raggio di curvatura > 5 x diametro cavo in caso di installazione fissa. Tipo di segnale ParalleloDotazione di fornitura Al metro


