SICK - SIK6027537 STE-2312-G CON - 6027537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 130...130 °C
Bemessungsspannung - 160 V
Schutzart (IP), montiert - IP66
Packung
1 ST
EAN
8013768452402
Artikelnummer
SIK6027537
Herstellernummer
6027537
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
130...130 °C
Bemessungsspannung:
160 V
Schutzart (IP), montiert:
IP66
STE-2312-G. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato)Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M23, 12 poli, diritta. Tipo di connessione Collegamento saldato. Bloccaggio connettore aspina Collegamento avvitabile M23. Materiale, connettore a spina Pressofusione di zinco, nichelato. Colore, connettore a spina Nichelato. Diametro cavo ammesso 5,5 mm ... 10,5 mm. Tensione di misurazione ≤ 160 V. Capacità di condurre corrente 7 A


