SICK - SIK6027572 IM12-06BPS-NC1 INDU - 6027572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073718093
Artikelnummer
SIK6027572
Herstellernummer
6027572
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
600 Hz


