Startseite

SICK - SIK6027575 IM12-10NPS-NC1 INDU - 6027575

KopierenKopieren
SICK - SIK6027575 IM12-10NPS-NC1 INDU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073005537

Artikelnummer

SIK6027575

Herstellernummer

6027575

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

400 Hz

IM12-10NPS-NC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M12 x 1. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo Non a livelloFrequenza di commutazione 400 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili