SICK - SIK6027577 IM18-10BPS-NC1 INDU - 6027577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024522136
Artikelnummer
SIK6027577
Herstellernummer
6027577
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
63.5 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
300 Hz


