SICK - SIK6027579 IM18-10BPO-NC1 INDU - 6027579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077568779
Artikelnummer
SIK6027579
Herstellernummer
6027579
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
63.5 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
300 Hz


