SICK - SIK6027931 VSE18L-4P324 - 6027931
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 50000 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 60000 mm
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Packung
1 ST
EAN
8015269034088
Artikelnummer
SIK6027931
Herstellernummer
6027931
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Umgebungstemperatur:
-15...-15 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
18 mm
Länge des Sensors:
97.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtfleck:
40 mm²


