Startseite

SICK - SIK6027933 VSE18L-4N324 - 6027933

KopierenKopieren
SICK - SIK6027933 VSE18L-4N324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075766443

Artikelnummer

SIK6027933

Herstellernummer

6027933

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-15...-15 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

97.7 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

40 mm²

VSE18L-4N324. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Lunghezza 97,7 mm. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 60 mDistanza di rilevamento 0 m ... 50 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa Laser. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 40 mm (50 m)Fascio di luce 0,06°. Lunghezza d'onda: 650 nm. Classe laser 1 (IEC 60825-1). Potenza del laser 0,4 mW. Impostazione Potenziometro, 270° (Sensibilità). Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D