SICK - SIK6028329 DOS-7805-GKEND CONN - 6028329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 90...90 °C
Bemessungsspannung - 250 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449073135616
Artikelnummer
SIK6028329
Herstellernummer
6028329
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
90...90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
DOS-7805-GKEND. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, 7/8", 5 poli, diritta. Cavo Schermato. Schermatura SchermatoSezione conduttore consentita ≤ 1,5 mm². Tensione di misurazione ≤ 250 V AC. Capacità di condurre corrente 9 A