Startseite

SICK - SIK6028428 WF2-40B410 - 6028428

KopierenKopieren
SICK - SIK6028428 WF2-40B410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabelbreite - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Gabeltiefe - 42 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768417555

Artikelnummer

SIK6028428

Herstellernummer

6028428

Hersteller

SIK

Gabelbreite:

10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Gabeltiefe:

42 mm

Min. Objektgröße:

2 mm

Bemessungsschaltabstand:

0.2 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Breite des Sensors:

10 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

32 mm

Länge des Sensors:

57 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

0.1 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Sensore fotoelettrico a forcella, marca SICK, modello SIK6028428 - WF2-40B410