SICK - SIK6028453 WF30-40B416 - 6028453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Gabeltiefe - 42 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449070658149
Artikelnummer
SIK6028453
Herstellernummer
6028453
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Gabeltiefe:
42 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
57 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.1 ms
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C


