Startseite

SICK - SIK6028458 WF5-60B416 - 6028458

KopierenKopieren
SICK - SIK6028458 WF5-60B416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gabelbreite - 5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Gabeltiefe - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015269034101

Artikelnummer

SIK6028458

Herstellernummer

6028458

Hersteller

SIK

Gabelbreite:

5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Gabeltiefe:

59 mm

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Bemessungsschaltabstand:

5 mm

Max. Schaltabstand:

5 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Breite des Sensors:

10 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.1 ms

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Laserschutzklasse:

ohne

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

WF5-60B416. SENSORI A FORCELLA. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 35 mm x 74 mm. Principio di funzionamento Principio di rilevamento ottico. Punto di emissione luminosa Forma a forcella. Ampiezza forcella 5 mm. Profondità forcella 59 mmOggetto più piccolorilevabile (MDO) 0,2 mm. Sorgente luminosa LED, Luce infrarossa. Impostazione Pulsante +/- (Teach-in, sensibilità, funzionamento light on/dark on). Processo di teach-in Teach-in 2 punti. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on regolabile mediante tasto. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 100 mA