SICK - SIK6028459 WF15-60B416 - 6028459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Gabeltiefe - 59 mm
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
7449071929842
Artikelnummer
SIK6028459
Herstellernummer
6028459
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Gabeltiefe:
59 mm
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Höhe des Sensors:
45 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.1 ms
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C


