Startseite

SICK - SIK6028630 MRA-F190-150D2 - 6028630

KopierenKopieren
SICK - SIK6028630 MRA-F190-150D2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072534939

Artikelnummer

SIK6028630

Herstellernummer

6028630

Hersteller

SIK

MRA-F190-150D2. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino HighLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ... 50 m. Riproducibilità ≤ 5 mm. Linearità ≤ ± 24 mm. Isteresi ≤ 10 mm. Peso 16,5 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4A. Materiale, sede molle Zinco pressofuso. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), ghisa pressofusa